絞り込み
ブランド
- トーキン
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(308)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
特価

Nタイプノズル(350A)
トーキン(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN電流(A)350適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(200A絶縁付)
トーキン(7件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20電流(A)180/200適合電流(A)350A取付外径(Φmm)19
N 細径ロングチップ
トーキン¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
N EGチップ1.2
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
N EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
ノズルコート
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1缶(2L)ほか4日以内出荷抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クイックジョイントNメスネジソケット
トーキン¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジプラグ
トーキン¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
D EGチップ1.2
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
コレットボディー
トーキン¥8,998税込¥9,8981袋(5個)4日以内出荷トーキン製TIGトーチ用部品全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726PRoHS指令(10物質対応)対応