スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「家庭用 溶接機」の検索結果
関連キーワード
下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途薄板から厚板の溶接に。
棒長(mm)400
トラスコ品番115-3903
色(棒端)赤
適合板厚(mm)6~20
棒径(Φmm)4
本数(目安)8本
電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170
電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。