カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ビームライト#300クリヤー シンロイヒ ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷 から 16日以内出荷
色 クリヤー タイプ 1液性 指触乾燥時間(分) 30(20℃) 希釈剤 ビームライト#300シンナー(夏用、冬用) 塗布方法 エアスプレー 硬化時間(時間) 8 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパールミノサイン オーバーレイ A シンロイヒ ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷 から 16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
色 クリヤー 特性 蛍光 タイプ 1液性 指触乾燥時間(分) 30(20℃) 希釈剤 吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法 刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパールミノサイン シンロイヒ ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷 から 16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性 蛍光 タイプ 1液性 指触乾燥時間(分) 30(20℃) 希釈剤 吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法 刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパールミノVトップ シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷 から 16日以内出荷
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性 耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ルミノVトップ オーバーレイ シンロイヒ ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷 から 8日以内出荷
ルミノVトップ・スーパールミノVトップ専用クリヤー。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 色 クリヤー 成分 展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途 車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性 耐候 液性 二液性 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm) 25~30(1回塗) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間 最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使時間(時間) 6時間(20℃) 乾燥時間 20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状 非水溶性
ルミノVトップ シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
11日以内出荷
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 成分 展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途 車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性 耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 液性 二液性 標準塗布量 0.26~0.30kg/m2(2回塗) 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm) 80~90(2回塗) 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間 最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使時間(時間) 6時間(20℃) 乾燥時間 20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状 非水溶性
線引きスプレー サンデーペイント 当日出荷
アスファルト・コンクリート用。
抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。
逆さ吹き機能付き。
アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。
第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー)
約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途 アスファルト面、コンクリート面 特性 速乾、耐候 主成分 アクリル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 1.0~1.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
オートラッカーシンナー#1001 DNT(大日本塗料) (6件のレビュー) 4日以内出荷
用途 洗浄用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートラッカーシンナー#070 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 4日以内出荷
用途 ラッカー上塗り下塗り兼用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#070(上中級) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートラッカーシンナー#007 DNT(大日本塗料) (4件のレビュー) 4日以内出荷
用途 ラッカー上塗り用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#007(上級) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
スーパー夜光塗料 アクリル シンロイヒ ¥ 77,980~税込 ¥ 85,778~
1缶(1kg)ほか
16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。
昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後2~3時間程度です。
使用方法 (1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。 引火点(℃) 30.0 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 塗布方法 刷毛または筆 硬化時間(時間) 2(20℃) 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 発火点(℃) 245 塗膜厚(μm) 200(2回塗) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.01 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 60分(2~3回塗る)(20℃)
ビームライト#2000 シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。
背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。
また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。
透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
色 クリヤー タイプ 2液性 主な用途 ガラス 指触乾燥時間(分) 30(20℃) 希釈剤 ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用) 塗布方法 エアスプレー 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(時間) 4(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 蛍光 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 12~48時間(20℃)
ビームライト#300 シンロイヒ ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷 から 16日以内出荷
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリル樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ 1液性 主な用途 ガラス 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 ビームライト#300シンナー(夏用、冬用) 塗布方法 エアスプレー 硬化時間(時間) 8 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 16時間~3日(20℃)
ビームライト#200クリヤー シンロイヒ ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
色 クリヤー タイプ 2液性 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 希釈剤 ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法 エアスプレー 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 16時間~3日(20℃)
ビームライト#200 シンロイヒ ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ 2液性 主な用途 ガラス 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 希釈剤 ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法 エアスプレー 硬化時間(時間) 8 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 16時間~3日(20℃)
ルミライン#100 オーバーレイ シンロイヒ ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷 から 16日以内出荷
色 クリヤー タイプ 1液性 指触乾燥時間(分) 30以内(20℃) 希釈剤 ルミラインシンナー 塗布方法 刷毛、ローラー 硬化時間(時間) 2以内(20℃) 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5(重量比) 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 1時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2 ) 0.11~0.13(1回塗)
ルミライン#100 シンロイヒ ¥ 47,980~税込 ¥ 52,778~
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷 から 16日以内出荷
CPライン専用の蛍光塗料です。
高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。
速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。
また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途 鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン) 特性 耐摩耗、速乾、耐候、蛍光 タイプ 1液性 硬化時間(分) 40以内(20℃) 主な用途 鉄 指触乾燥時間(分) 15以内(20℃) 希釈剤 ルミラインシンナー 塗布方法 刷毛、ローラー 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 0~5(重量比) 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 1時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2 ) 0.26~0.30(2回塗)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 769,780 ¥ 699,800 バスケットへ
水溶性防錆剤 旭エンジニアリング 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ