カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接すべて解除
サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP! カンペハピオ 3日以内出荷
[サビの進行をStop]赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP![サビ転換剤とは?]【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)[耐熱温度150℃]黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
用途 [鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。 乾燥時間(時間) 表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8 危険物の類別 非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.2~0.3 塗装間隔 塗装して30分後
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L サンデーペイント 当日出荷
特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途 鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。 容量(L) 0.3 主な用途 鉄部、木部、工作品 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 危険物の性状 非水溶性
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹 サンデーペイント 当日出荷
特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途 鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。 材質 アクリル樹脂系ラッカー 容量(L) 0.3 塗布面積(m2 ) 約0.4~0.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 指触乾燥時間(時間) 約15分(20℃)、約30分(冬) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
エナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) カンペハピオ (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
[エナメル調の最高級の艶]塗膜が厚く塗れるのでエナメル調の最高級のツヤに仕上がります。 [塗装物を長期間保護]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作ります。
用途 仕上げ塗装・修復・補修などに 鉄・鉄部 シャッター / フェンス / 物置 / 机 / ロッカー / 自転車 / 三輪車 / 家電品 / 電気機械器具(非昇温部) 等 木・木部 家具 / 工作品 /犬小屋 /おもちゃ 等 その他 スチール製品 /ホビー品 仕様 ●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高級品] 自動車 / 高級家具 等 [摩耗が激しい所] 床 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] 浴室 / プール など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス など [ツルツルしたもの] ガラス など [その他] 食器類 / 皮製品 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。 中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、下記のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近く等、温度が40度以上となる所に置かないでください。 容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。 塗装 1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.9~1.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数) 約0.7枚分 危険物の性状 非水溶性
エナメルスプレーEX サンデーペイント (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。
用途 鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品 仕様 平吹き噴射 適合材 鉄・木 主な用途 木、鉄、床 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1.6~2.2 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
水性ハイスプレー ロックペイント 当日出荷 から 5日以内出荷
ダブル霧化ノズルで霧が細かくタレにくいので均一に仕上がります。
幅広い用途に使用でき、ツヤがよく、耐久性にすぐれています。
水性のため使いやすく、また、いやなにおいが少なくなっています。
プラスチック製品にも塗装することができます(スチロール、アクリル、ABS、硬質塩ビは可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)。
用途 鋼製家具、スチール物置、自転車、シャッター看板などの金属。
マーキング、日曜大工などの木部、コンクリート。 特性 耐久 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~50 主な用途 木、鋼、コンクリート、プラスチック、マーキング 塗り重ね可能時間(分) 30以上(20℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 水性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.6~1.0 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数) 0.4~0.6
指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途 鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 成分 合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性 速乾 吹付パターン 楕円吹き 主な用途 木、鉄 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 約2~2.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 15分(20℃) 塗料タイプ アクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは丸吹きタイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途 鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 成分 合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性 速乾 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 約2~2.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 15分(20℃) 塗料タイプ アクリルラッカー
アクリルラッカースプレー サンデーペイント (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー乾燥が速く高耐久・高光沢
用途 屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、速乾 主成分 アクリルラッカー 主な用途 木、鉄 指触乾燥時間(分) (20℃)約20、(冬季)約40 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.6~0.9 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数) 約0.4~0.6枚分 危険物の性状 非水溶性
塗膜はがし剤 サンデーペイント (9件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1缶(400g)ほか
当日出荷
塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途 自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途 鉄部 タイプ 非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 はがし剤 塗料タイプ 高沸点溶剤
水性室内かべ・浴室用 和壁色 サンデーペイント (1件のレビュー) ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷
有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途 自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 成分 合成樹脂(アクリル) 主な用途 鉄部 使用場所 屋内用 タイプ 屋内かべ用塗料 指触乾燥時間(分) 約20(20℃)、約30(冬期) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 約6022℃、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ 塗料タイプ エマルション
ラッカースプレーMAX サンデーペイント (45件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途 自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプ ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(分) 約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ラッカースプレー 高機能 (406件のレビュー) 当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途 (鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様 薄め液不要 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min) (普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
エナメルスプレーEX サンデーペイント (26件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途 鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。
屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。
ホビー、工作品 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1.0~1.5 成分 合成樹脂 タイプ スプレー塗料 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分) 約60、約120(冬期)
ラッカースプレーSL サンデーペイント (79件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途 鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ 硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途 木、鉄、マーキング 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
ラッカースプレーJ サンデーペイント (56件のレビュー) 当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途 自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。 成分 ニトロセルロース、合成樹脂 タイプ ラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分) 約10(冬季/約20)(20℃)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
替えスティック goot(太洋電機産業) 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
ウォームギヤルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 36,278 ¥ 32,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ