空調・電設資材/電気材料 :「レースウェイ 照明 取付」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(20組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクトに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
非常用照明器具の取り付けも可能です。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
適合DP1、DP2
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1
材質溶融亜鉛めっき鋼線
寸法H(mm)78
寸法W(mm)31
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。