特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×129×48
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。
色黒
引張強度(kg)4
簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。
材質66ナイロン
色黒
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
引張強度(kg)22.68
寸法C(mm)7.8
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。
色白
材質66ナイロン
種類標準品
形状エルボ
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。
材質66ナイロン
色黒
種類耐侯品
特性耐候
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。