絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(134)
- Panasonic(パナソニック)(945)
- 未来工業(461)
- ELPA(410)
- オーム電機(376)
- イチネンTASCO(211)
- ネグロス電工(173)
- エスコ(152)
- JEFCOM(ジェフコム)(151)
- 神保電器(122)
- TRUSCO(109)
- 三菱電機(107)
- 東芝ライテック(106)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(98)
- 因幡電工(96)
- タカチ電機工業(87)
- ハタヤリミテッド(87)
- ニチフ(85)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(78)
- アイリスオーヤマ(69)
- ブランドをもっと見る

中間タップ付延長コード10m
ノーブランド(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
フラットケーブルスダレタイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%)
ノーブランド(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色白サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80


























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)