21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2031 アズワン品番65-7570-64
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 2.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029 アズワン品番65-7570-65
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020 アズワン品番65-7573-08
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2024 アズワン品番65-7571-45
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2026 アズワン品番65-7568-67
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2014 アズワン品番65-7570-77
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2022 アズワン品番65-7568-66
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2018 アズワン品番65-7570-51
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2034 アズワン品番65-7570-70
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012 アズワン品番65-7569-48
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246 アズワン品番65-7580-86
1セット(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷


仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2019 アズワン品番65-7571-46
1箱(30個)
109,800 税込120,780
欠品中

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2028 アズワン品番65-7568-71
1箱(250個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2039 アズワン品番65-7570-71
1セット(1600個)
329,800 税込362,780
欠品中

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 1.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025 アズワン品番65-7571-17
1箱(250個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2 ねじサイズを備えています。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.2 Nm
仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2040 アズワン品番65-7569-40
1セット(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2037 アズワン品番65-7570-07
1セット(1600個)
289,800 税込318,780
欠品中

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 0.5 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2023 アズワン品番65-7571-12
1箱(400個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 3.9 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030 アズワン品番65-7568-27
1箱(250個)
369,800 税込406,780
欠品中

。Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm
仕様●入数:1リール(1000個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2041 アズワン品番65-7569-51
1セット(1000個)
199,800 税込219,780
欠品中