商品豆知識
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
定格電圧(V)100
首振角度(°)130
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)355
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラス
色白
電圧(V)(対応)100~242
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォールウォッシュ配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)40°
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6
タイプ2000TYPE
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ1400タイプ
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6
タイプ900TYPE
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、プラグタイプ、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6
タイプ1400TYPE
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
電圧(V)(対応)100~242
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:樹脂(アクリル・透明消し)
タイプ600タイプ
消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)100-242(位相制御は100V)
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)40°
Linearシリーズ。まぶしさを抑えるグレアカットルーバー。発光部の直射による眩しさをカットし、器具の存在感を抑え、光の効果を最大限引き出します。屋外でも使える仕様で建築空間を際立たせる役割を果たします。
適合アウトドアLinear17用
材質グレアカットルーバー:樹脂(黒)
寸法L(mm)150
入数(個)2
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:ステン(黒レザー仕上)
構造耐塩塗装仕様
適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ600/900タイプ
消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
FLOODシリーズ。レンジ1つ1つにルーバーがかぶさる構造で、確実にグレアカット35°を実現。カットオフアングル内の輝度を大幅に低減します。
仕様全面カバー付
材質ルーバー:PA66(黒艶消)、全面カバー:PC(透明)、固定プレート:ステンレス(レザー仕上(黒))
適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
タイプ900/1400タイプ
消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光
器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ900/1400/2400タイプ
消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000/4000TYPE(CDM-T70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-T70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6
タイプ2000TYPE
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)58
ビーム角度(°)72
回転角度(°)(灯体)355
調光方式位相制御タイプ
調光率(%)10~100
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6
タイプ1400TYPE
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)58
ビーム角度(°)72
回転角度(°)(灯体)355
調光方式位相制御タイプ
調光率(%)10~100
配光タイプ超広角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6
タイプ900TYPE
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)58
ビーム角度(°)72
回転角度(°)(灯体)355
調光方式位相制御タイプ
調光率(%)10~100
配光タイプ超広角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
仕様グレアレスタイプ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.8
色前面ガラス:透明
取付直付
タイプDISK75/100/150タイプ
消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)100
構造防雨形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
調光率(%)(無線調光)5~100
GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
付属品別
防水仕様防雨
灯数1
適合モジュールRAD-671M(E11)、RAD-727M(E11)、RAD-728M(E11)、RAD-729M(E11)、RAD-730M(E11)、RAD-731M(E11)、RAD-732M(E11)、RAD-733M(E11)、RAD-734M(E11)、RAD-735M(E11)、RAD-736M(E11)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ900/1400タイプ
消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス
JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
消費電力(W)5.9(位相制御)
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
保護等級IP44
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
塗装重耐塩塗装
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
JDRシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.3
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
JDR-Hiシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.4
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
首振角度(°)30
LEDランプ別売
回転角度(°)355
埋込穴(Φmm)75
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC100/C150タイプ
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
埋込穴(Φmm)75
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。