空調・電設資材/電気材料 :「くわ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
種別金属枠
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コンセント個数3
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
定格電流(A)15/20
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)15/20
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
耐久性(アンモニアガス)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60
耐電圧(V)1250(1分間)
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
種類埋込コンセント
コンセント個数2個口
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)15・20兼用
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
アドバンスシリーズ
仕様金属枠
種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用
高さH(mm)23
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色グレー
種類埋込ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付
色ホワイト
種類埋込接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色セラミックホワイト
種類埋込トリプルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色セラミックホワイト
種類埋込接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付
色ホワイト
種類埋込アースターミナル付コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なし
色ホワイト
タイプ金属枠付
種類埋込アースターミナル付接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15/20
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色グレー
種類埋込接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色ブラック
種類埋込接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様金属枠枠付
色ブラック
種類埋込ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートプレート3コ用
1箱(5個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様金属枠枠付
色セラミックホワイト
種類埋込ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートプレート3コ用
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色ブラック
種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付
色ホワイト
種類埋込抜け止め接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色グレー
種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)
寸法H(mm)250
寸法A(mm)486
寸法F(mm)399
寸法D(mm)438
寸法E(mm)399
寸法B(mm)427
寸法C(mm)385
寸法G(mm)255
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-32タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)200
寸法A(mm)421
寸法F(mm)334
寸法D(mm)373
寸法E(mm)334
寸法B(mm)362
寸法C(mm)320
寸法G(mm)190
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-27タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)180
寸法A(mm)371
寸法F(mm)284
寸法D(mm)323
寸法E(mm)284
寸法B(mm)312
寸法C(mm)270
寸法G(mm)140
1台
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-24タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)150
寸法A(mm)338
寸法F(mm)251
寸法D(mm)290
寸法E(mm)254
寸法B(mm)279
寸法C(mm)237
寸法G(mm)140
1台
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付
色ホワイト
種類埋込アースターミナル付接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。