空調・電設資材/電気材料 :「倉庫用換気扇」の検索結果
商品豆知識
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21
開口面積(cm2)97
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53
換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
材質ステンレス製
使用周囲温度(℃)-10~+50
極数(P)4
温度や煙を感知して自動運転
温度設定範囲約0~40℃
本体切連続自動切換スイッチ付
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.35
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10/11
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/29
開口面積(cm2)240
換気風量(m3/h)(50/60Hz)185/195
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電気式シャッター
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.3
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34
開口面積(cm2)240
換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。