空調・電設資材/電気材料 :「店舗」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗空間のための”光”と”デザイン” 「TOLSOシリーズ」
質量(kg)0.5 備考DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応 タイプDALI制御タイプ 電圧(V)100~242 グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約1%~100%
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売 首振角度(°)45 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)0.4 タイプ100形・150形・200形 消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)30 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)0.6 ブラック タイプ100形・150形・200形 消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7 角度(°)光源遮光:15 首振角度(°)75 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売 材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様枠ユニット・電源ユニット別売 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
4,698 税込5,168
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)OSライン ハンガー ボルト無
オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。 種別OSライン ハンガー(ボルト無)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フロアコンスクエア施工枠
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質樹脂製
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質埋込カバー:鋼板製、施工蓋:樹脂製
1個
2,498 税込2,748
欠品中

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質鋼板製
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質埋込カバー:鋼板製、施工蓋:樹脂製
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1 首振角度(°)90 機能配光調整:13°~32° 色温度(K)4000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B6 エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) アズワン品番64-3182-09 光色白色 明るさJ12V75形(50W)器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)(出荷時)17 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)(出荷時)650 配光タイプ(出荷時)中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角(出荷時)17°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。 均斉度の高い美しい光で壁面を演出 コンパクト設計
型式浅型:10H 質量(kg)0.4 タイプ100形・150形・200形・250形 消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、位相調光:8.3、[150形]非調光・調光:12.2 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:98.0位相調光:89.7[150形]非調光・調光:96.7 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:745[150形]非調光・調光:1180 配光タイプウォールウォッシャ 電源ユニット別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵 タイプ100形・150形・200形 首振角度(°)45 機能配光調整:13°~32° ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242 首振角度(°)45 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 電源ユニット別売 材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。 均斉度の高い美しい光で壁面を演出 コンパクト設計
型式浅型:10H(WiLIA除く) 質量(kg)0.4 タイプ200形・250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)[200形]非調光・調光:15.3、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.4 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)[200形]非調光・調光:93.1WiLIA調光:89.0[250形]非調光・調光:87.8 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色昼白色 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)[200形]非調光・調光/WiLIA調光:1425[250形]非調光・調光:1705 配光タイプウォールウォッシャ 電源ユニット別売
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。 均斉度の高い美しい光で壁面を演出 コンパクト設計
質量(kg)1.0 タイプ350形・550形 電圧(V)100~242 消費電力(W)[350W]非調光・調光(約1~100%):26.8、WiLIA調光(約5~100%):27.9、[550形]調光(約1~100%):40.8、WiLIA調光(約5~100%):41.5 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)[350W]非調光・調光(約1~100%):91.0WiLIA調光(約5~100%):87.4[550形]調光(約1~100%):79.9WiLIA調光(約5~100%):78.5 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色昼白色 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)[350W]非調光・調光(約1~100%)/WiLIA調光(約5~100%):2440[550形]調光(約1~100%)/WiLIA調光(約5~100%):3260 配光タイプウォールウォッシャ 電源ユニット別売
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 タイププラグ収納型フラット型フロアコン 種別抜け止めアース付2コ口 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)OSライン シングル本体
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,198 税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用 定格電圧(V)AC100 首振角度(°)90 LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82) 適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等) 入数1台 取付面位置天井面取付専用 水平回転範囲360°
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42 設置場所居間
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 付属品タイマーコントローラー 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08 有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/7.5、60Hz:22/9 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.17/0.12 有効換気量(m3/h)50Hz:119/78、60Hz:129/78
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5 設置場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)0.15 有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体・ルーバーセットの商品です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:40/27、60Hz:46/29 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)