空調・電設資材/電気材料 :「無線」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様ダイバーシティアンテナ
幅(mm)Φ115
タイプマルチマネージャーExタイプ
シリーズWiLIA無線調光シリーズ
出力無線信号(WiLIA920MHz帯)
定格電圧(V)AC100~242
センサー明るさセンサ
信号入力LSCL信号×1
接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)99
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様水平天井埋込専用
寸法(mm)Φ115×Φ100×104
定格電圧(V)100~242
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
入力電圧(V)AC100~242
調光範囲約5%~100%
仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113
種別無線調光電源ユニット
質量(kg)0.5
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
入力電圧(V)AC100~242
調光率(%)約5~100
拡散タイプ
用途屋内用
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
拡散タイプ
用途屋内用
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他
種別無線調光電源ユニット
質量(kg)0.5
入力電圧(V)AC100~242
調光範囲約5~100%
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)125
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)109
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.3
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)111
質量(kg)1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)125
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)111
質量(kg)1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)125
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)109
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)109
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)109
仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1525
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)78
子品番【本体】NNS20322W【電源ユニット】NNK15004N LE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
埋込高(mm)153
質量(kg)1.5
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)10355
エネルギー消費効率(Lm/W)147.9
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)80
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
埋込穴(Φmm)250
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
埋込高(mm)153
質量(kg)1.5
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)10315
エネルギー消費効率(Lm/W)147.3
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)45
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥55,980
税込¥61,578
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)200
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
埋込高(mm)146
質量(kg)1.3
光源LED
色温度(K)4000
子品番【本体】NDN98801S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)10190
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色白色
配光角度(°)45
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥55,980
税込¥61,578
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
埋込高(mm)174
質量(kg)1.3
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN98610S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)10080
エネルギー消費効率(Lm/W)144
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:30
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
仕様セラメタ150形器具相当
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)45
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
埋込高(mm)140
質量(kg)1.2
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)10380
エネルギー消費効率(Lm/W)148.2
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
仕様セラメタ150形器具相当
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)80
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
埋込高(mm)140
質量(kg)1.2
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)10315
エネルギー消費効率(Lm/W)147.3
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)70
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
埋込高(mm)140
質量(kg)1.2
光源LED
色温度(K)3000
子品番【本体】NDN98608S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)9785
エネルギー消費効率(Lm/W)139.7
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色電球色
配光角度(°)70
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥53,980
税込¥59,378
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)300
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)173
質量(kg)2
光源LED
色温度(K)3500
子品番【本体】NDN88917S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)7930
エネルギー消費効率(Lm/W)139.1
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色温白色
配光角度(°)80
調光率(%)5~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)300
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)173
質量(kg)2
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)8110
エネルギー消費効率(Lm/W)142.2
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)80
調光率(%)5~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
埋込穴(Φmm)300
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)173
質量(kg)2
光源LED
色温度(K)4000
子品番【本体】NDN88911S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)8035
エネルギー消費効率(Lm/W)140.9
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色白色
配光角度(°)50
調光率(%)5~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)250
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)153
質量(kg)1.4
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)8125
エネルギー消費効率(Lm/W)142.5
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)45
調光率(%)5~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)174
質量(kg)1.2
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN88615W【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)7825
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:30
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)70
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)174
質量(kg)1.2
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN88610S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)7940
エネルギー消費効率(Lm/W)139.2
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:30
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)45
調光率(%)5~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)140
質量(kg)1.2
光源LED
色温度(K)4000
子品番【本体】NDN88606W【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)8130
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色白色
配光角度(°)80
調光率(%)5~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)155
質量(kg)1.4
光源LED
色温度(K)3000
子品番【本体】NDN88308W【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)6855
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2
材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色電球色
配光角度(°)80
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥52,980
税込¥58,278
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)155
質量(kg)1.4
光源LED
色温度(K)3500
子品番【本体】NDN88307S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)6910
エネルギー消費効率(Lm/W)121.2
材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色温白色
配光角度(°)75
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥52,980
税込¥58,278
30日以内出荷
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)155
質量(kg)1.4
光源LED
色温度(K)5000
子品番【本体】NDN88305S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)7065
エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色
配光角度(°)75
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
埋込高(mm)155
質量(kg)1.4
光源LED
色温度(K)3500
子品番【本体】NDN88302W【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)6600
エネルギー消費効率(Lm/W)115.7
材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色温白色
配光角度(°)55
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥52,980
税込¥58,278
30日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。