空調・電設資材/電気材料 :「電気 分配器」の検索結果
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
材質フェノール
色黒
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色グリーン
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約3.6
タイプ光コンセント
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
極数2極
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線1系統スター配線端子
モジュール15モジュール(空き7モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
差込口4コ口
端子数1
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。