商品豆知識
極数2P
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下
LED色電球色/白色
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能
ポール取り付けも可能
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)
使用温度範囲(℃)-5~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)2.3
構造防まつ型
全光束(Lm)290
センサー明るさセンサ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)8000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号非常灯:AE1-003
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
点灯時間停電時:4時間
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯)
取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)
使用温度範囲(℃)-5~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)2.3
構造防まつ型
全光束(Lm)290
センサー明るさセンサ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)8000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号非常灯:AE1-003
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
点灯時間停電時:4時間
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。