空調・電設資材/電気材料 :「UB枠」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 点滅型誘導灯
エコ商品
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)(本体・表示板)2.8 高さ(mm)260 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.074 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3534 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 誘導音付点滅型
エコ商品
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)(本体・表示板)3.7 高さ(mm)260 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.09 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3552 明るさ【表示面】20cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力DC24V
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 点滅型誘導灯
エコ商品
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)(本体・表示板)2.7 高さ(mm)300 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 埋め込み深さ(mm)57 入力電流(A)0.074 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3536 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13 信号入力AC100V・DC24V兼用型 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 誘導音付点滅型
エコ商品
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)(本体・表示板)3.7 高さ(mm)300 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 埋め込み深さ(mm)57 入力電流(A)0.074 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3548 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13 信号入力DC24V 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BL形 両面 点滅型誘導灯
エコ商品
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)(本体・表示板)3.7 高さ(mm)260 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3535 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)81 信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 誘導音付点滅型
エコ商品
誘導音付点滅用交換電池:FK765 7.2V 1300mAh。LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)(本体・表示板)3.7 高さ(mm)260 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.074 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3546 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力DC24V
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 点滅型誘導灯 長時間
エコ商品
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)(本体・表示板)2.8 高さ(mm)260 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3543 明るさ【表示面】20cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 点滅型誘導灯 長時間
エコ商品
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)(本体・表示板)2.8 高さ(mm)260 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3537 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BL形 両面 誘導音付点滅型
エコ商品
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)(本体・表示板)4.7 高さ(mm)260 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3547 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)81 信号入力DC24V
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 誘導音付点滅型 長時間
エコ商品
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)(本体・表示板)3.7 高さ(mm)260 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3555 明るさ【表示面】20cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力DC24V
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 誘導音付点滅型 長時間
エコ商品
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)(本体・表示板)3.7 高さ(mm)260 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3549 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力DC24V
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷