絞り込み
ブランド
- 冨士端子工業
- モノタロウ(147)
- Panasonic(パナソニック)(12,275)
- エスコ(3,351)
- 未来工業(2,446)
- ODELIC(オーデリック)(1,439)
- オーム電機(1,401)
- ELPA(1,286)
- コイズミ照明(1,166)
- 三菱電機(1,081)
- イチネンTASCO(1,070)
- 岩崎電気(1,045)
- JEFCOM(ジェフコム)(1,042)
- ENDO(遠藤照明)(933)
- 神保電器(896)
- DAIKO(大光電機)(817)
- ネグロス電工(759)
- 東芝ライテック(730)
- PANDUIT(パンドウイット)(668)
- 三桂製作所(647)
- 日動工業(623)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698~税込¥1,868~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(100個)4日以内出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×10.80×7.70色イエロー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤)
冨士端子工業¥27税込¥301個3日以内出荷丸形圧着端子色赤l9.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)
冨士端子工業¥21税込¥231個3日以内出荷先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。色赤l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm
電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×15.10×7.70色オレンジ定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)
冨士端子工業¥52~税込¥57~1個3日以内出荷制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。色赤l9.5mmB1.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×19.40×7.70色クリア定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)4RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×23.70×7.70色ブルー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×28.00×7.70色パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×36.00×7.70色ブラック定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698税込¥2,9681パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用