空調・電設資材/電気材料 :「2v用 LED」の検索結果
商品豆知識
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
出力1個,Loox54極RGB24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています。スイッチング機能付き,出力ポート2個。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
長さ(m)0.2
電圧(V)24
出力2個,Loox52極24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16
梱包内容ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)200
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個、Loox52極24V
1本
¥889
税込¥978
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
色黒
長さ(m)0.1
電圧(V)24
出力6個,Loox52極24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14
梱包内容ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)80
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
電圧(V)24
出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16
梱包内容分配器1個
有効距離(m)リモコン:最大5
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269
材質アルミニウム
長さ(mm)1000
幅(mm)10
取付面付け
質量(g)40
仕上素地
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。