空調・電設資材/電気材料 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAFELE製マルチスイッチボックスからスイッチ入力端子を延長するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)プラグ:12 梱包内容電源ケーブルプラグ/プラグ1個 入力ポートプラグ1個,Looxスイッチ
1本
759 税込835
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明 材質プラスチック 長さ(mm)24.8×24.8 透明 タイプLoox5バンクカーブ 適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 出力1個,Loox52極24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 寸法(mm)55×45×16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16 保護等級IP20 動作モード交差回路付,不活性化交差回路 梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個 ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)0.3
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ 材質プラスチック 寸法(mm)50×40×19 取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm) 下穴径(Φmm)プラグ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m) ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)1.5
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形 取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド 適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1 寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1 梱包内容固定プレート付きハウジング1個
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:16 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 内寸幅(mm)13.6 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9 取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます 深さ(mm)ルーター:12 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70%
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:13 取付接着固定,ネジ止め用 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト 材質ステンレス 長さ(mm)22 シルバー 取付ネジ止め用 タイプ取付けクリップ 適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192 アングル(°)90 梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
1組(2個)
319 税込351
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付ネジ止め用 適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15 内寸幅(mm)14 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 高さ(mm)8.5 適合範囲Looxプロファイル2190
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:11 取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192 梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 白/グレー 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:プラグとソケット付き 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 入力ポート1個,Looxスイッチ
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 適合範囲押し込み取付けカバー用
1組(2個)
219 税込241
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:透明カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバー透明 シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

4106/4107用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 適合範囲デザイナー埋め込み取付け用プロファイル、プロファイル4106および4107 梱包内容エンドキャップ1個
1個
1,198 税込1,318
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 適合範囲押し込み取付けカバー用 梱包内容ペアエンドキャップ1組
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途間接照明、ワーキングライト 仕様カラーフォーミュラ:黒 材質プラスチック 出力6個,Loox54極RGB24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14 梱包内容ケーブル付き分岐器 1個 ケーブル長(mm)80 入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
1個
2,398 税込2,638
20日以内出荷

HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

833.72.911用の取り付けブラケットです
用途引き出し用LED 仕様バージョン:アンダーマウントライト用 材質ステンレス シルバー 取付ネジ止め用 タイプ保持クリップ 適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194 梱包内容1ペア
1組(2個)
289 税込318
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ルーター:11.3 プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色 深さ(mm)ルーター:6 内寸幅(mm)8.6 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質プラスチック 長さ(mm)27.3 幅(mm)10 タイプクリップコネクター 電圧(V)12-24 下穴径(Φmm)クリップ:12 適合範囲Loox52ピンCOB、8mm 通電容量5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

2193用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 取付面付け用 適合範囲面付け用プロファイル,Looxプロファイル2193 梱包内容1ペア
1組(2個)
329 税込362
20日以内出荷

アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック 適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103 梱包内容エンドキャップ1個
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195 梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付 材質プラスチック 適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101 梱包内容エンドキャップ1個
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 出力1個,Loox54極RGB24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
1,898 税込2,088
20日以内出荷

2195用のサポートです
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック シルバー 取付ネジ止め用 タイプブラケット 適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195 梱包内容側面サポート1ペア
1組(2個)
319 税込351
20日以内出荷

HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5 保護等級IP20 梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) メモリー機能いいえ
1個
3,798 税込4,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付 材質プラスチック 適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:スナップインコネクター付き 材質プラスチック 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)プラグ:12 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
1本
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

833.72.911用のエンドキャップです
用途引き出し用LED 仕様バージョン:さまざまな取付け方法に対応 材質プラスチックABS シルバー 適合範囲引出しプロファイルハーフェレLoox,プロファイル2194 梱包内容エンドキャップ 3 ペア入り 5 セット
1セット
3,398 税込3,738
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:サテンフロストカバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)