絞り込み
ブランド
  • グランツ
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,481)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDヘッドライト グランツ

    充電式LEDヘッドライト

    グランツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式
    用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)2~2.5防滴構造IPX5明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)エコロジー商品省エネ
  • ハイブリッドヘッドライト グランツ

    ハイブリッドヘッドライト

    グランツ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
    用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45エコロジー商品省エネ
  • LEDハンディライト グランツ

    LEDハンディライト

    グランツ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
    用途作業現場。暗い場所などの確認に付属品キーストラップ、ペンクリップ寸法(mm)15×15×15×70材質(本体)アルミニウム質量(g)約15(電池除く)電源単4×1本光源チップ型LED1灯防塵防水性能IP64ボディーカラーブラック明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間1h(High)電球の種類LED落下衝撃(m)1m
  • LEDヘッドライト グランツ

    LEDヘッドライト

    グランツ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル。業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
    用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池寸法(mm)48×67×55材質(本体)樹脂質量(g)約55(電池含まず)電源専用充電池/単4×3本光源XPG3(高輝度チップ型1LED)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)約2.5~3.0電源タイプ乾電池式明るさ(Lm)600/300/35RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low)色(ボデー)ブラック
  • 充電式LEDワークライト グランツ

    充電式LEDワークライト

    グランツ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    充電式としても電源をつないだままでも両方使える 縦置き、横置きで使用可能 ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
    用途作業現場 釣り レジャー付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LEDバッテリー容量(Ah)4.4防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3.5~4明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)実用点灯時間3h(High)、6h(Low)エコロジー商品省エネ