絞り込み
ブランド
- トライト
- モノタロウ(120)
- Panasonic(パナソニック)(17,232)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,060)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,342)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,274)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,133)
- PANDUIT(パンドウイット)(998)
- ENDO(遠藤照明)(983)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(886)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(667)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
トライト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LEDシームレス照明
トライト¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 延長コード
トライト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。トラスコ品番195-4736長さ(mm)500色白質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
LEDシームレス照明用 延長コードL200
トライト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷直角部分の連結に便利です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200色白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ
トライト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。トラスコ品番195-4737色白質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
トライト¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明
トライト¥6,798~税込¥7,478~1本ほか当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄
トライト¥7,698税込¥8,4681台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシームレス照明
トライト¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDイルミネーション
トライト¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300色黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5エコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明光源色:青
トライト¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色青高さ(mm)34.5光源色青エコロジー商品省エネ
LEDイルミネーション用 整流器 黒
トライト¥1,798税込¥1,9781本当日出荷IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途樹木イルミネーショントラスコ品番818-6557材質ABS、PVC長さ(mm)2700色黒質量(g)200電源(V)100コード長さ(m)2.518均等荷重(kg)0.2
LEDチューブストリング
トライト¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個色本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
LEDイルミネーション
トライト¥9,398税込¥10,3381本当日出荷IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途樹木イルミネーション材質PVC長さ(mm)10300質量(g)280ピッチ(mm)(電球)100電源(V)100消費電力(W)3コード長さ(m)10均等荷重(kg)0.28電線色黒LED使用数(個)100
LEDチューブストリング
トライト¥19,980税込¥21,9781本当日出荷従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個トラスコ品番434-3922長さ(mm)5000色本体:白、クリア消費電力(W)6.5コード長さ(m)0.36光源色レッドRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー
トライト¥1,498税込¥1,6481本欠品中LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2847長さ(mm)980幅(mm)17全長(mm)980色乳白色高さ(mm)21タイプドットレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用取付クリップ
トライト¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。トラスコ品番362-5906長さ(mm)20幅(mm)22色シルバー高さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ
トライト¥769税込¥8461セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5色シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用オプション
トライト¥2,098税込¥2,3081本当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。用途Viewmoシリーズの直線固定用。材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)長さ(mm)1000幅(mm)18全長(mm)1000高さ(mm)14.25タイプ軽量RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo24
トライト¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷DC24VのモジュールタイプLEDライトです。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
LEDテープライト Viewdi用 アルミレール
トライト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980色シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)エコロジー商品省エネ
LEDネットライト (拡散型)
トライト¥17,980税込¥19,7781本当日出荷多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。用途壁面や広い面積への取り付けに。長さ(mm)1800幅(mm)1200電圧(V)AC100V消費電力(W)6連結数5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDチューブストリング チューブストリング
トライト¥9,398税込¥10,3381本当日出荷※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000色本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo100
トライト¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
LED投光器
トライト¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ
LEDウォールウォッシャー
トライト¥149,800税込¥164,7801セット(2個)翌々日出荷簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
LED調光仕様シームレス 延長コード
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷調光可能なシームレス照明です。トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内
LED調光仕様シームレス パワーコード
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷調光可能なシームレス照明です。トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000色白質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内専用
LEDテープライト ACアダプター付
トライト¥32,980税込¥36,2781本当日出荷すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付
トライト¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200消費電力(W)50均等荷重(kg)3.5保護等級IP66芯数3使用場所屋外ビーム角度(°)15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 16.6mmP
トライト¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP
トライト¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48エコロジー商品省エネ
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色
トライト¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12