質量(kg)7.4
電圧(V)200
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。