空調・電設資材/電気材料 :「ロスナイ」の検索結果

関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107 質量(kg)0.5
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
829 税込912
当日出荷

熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適! いつも清潔な抗菌パネルを採用 「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ! 熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献 部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ フィルターだけのらくらくメンテナンス
仕様本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様 質量(kg)2.5 電源(単相/V)100 騒音値(dB)【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz) 処理風量(m3/h)【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz) 機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz) 処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター枠同梱。別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×98×22
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気 付属品接続パイプ(250mm/外径96mm) ホワイト 電源速結端子接続 入数1台 適用畳数10畳(16.5m2)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


材質不織布フィルター(カテキン入り) タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター 入数(枚)1 フィルター外気清浄フィルター
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器 外気清掃フィルター内臓
質量(kg)8 消費電力(W)(50/60Hz)33/40 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)38/40 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉140/155〈給気〉125/140 温度交換効率(%)63/60
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。 適合機種VL-25ZMHV ホワイト 入数(枚)1 材質(フィルター)不織布フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15 合成樹脂
1枚
1,798 税込1,978
31日以内出荷

仕様●材質(外気清浄フィルター):不織布フィルター●材質(脱臭フィルター):金属イオン添着活性炭ウレタンフォーム タイプ(適用)標準装備 フィルター脱臭フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×200×7(外気清浄フィルター)、66×194×10(脱臭フィルター) 形名(適用)VL-08ESN3 入数1セット(外気清浄フィルター×1、脱臭フィルター×1)
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
999 税込1,099
当日出荷

外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。標準装備
材質不織布フィルター 捕集効率(%)(フィルター)82
1台ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです 材質プラスチック製パネル スイッチ強・弱スイッチ 定格15A AC 300V ランプ運転表示ランプ付 入数(個)1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

給気の際、10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット。
仕様重量法捕集高率(%):約82 材質不織布フィルター タイプ(適用)標準装備・外気清浄フィルター 入数(枚)1 フィルター外気清浄フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×218×15 形名(適用)換気空清機ロスナイ用
1枚
529 税込582
31日以内出荷



NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターとの併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。別売品
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷



外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。フィルター捕集効率:98%。別売品
1台
799 税込879
当日出荷

NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×74×6
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター枠同梱。別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×229×13
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ 電源電圧(V)100
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9 捕集効率(%)97
1台
1,898 税込2,088
当日出荷