空調・電設資材/電気材料 :「信号機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機人感センサ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様制御台数(無線中継機能):1コントローラに2台まで、制御台数(PWM変換器機能):LED電源72台(調光信号出力1のみ) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)5 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 通信距離(m)半径最大35 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷