窓用換気扇 排気形三菱電機(2件のレビュー)当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
トイレ用換気扇 業務用中間取付三菱電機当日出荷
仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
パイプ用ファン 角形格子グリル三菱電機翌々日出荷
壁据付専用(天井据付不可)低消費電力、大風量設計△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所騒音値(dB)(50/60Hz)37質量(kg)1.48適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13種類V-20PXSJ4後継機種接続パイプ(Φmm)200(UV管)風量(m3/h)(50/60Hz)330電圧(V)100仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
浴室用換気扇 風圧式三菱電機4日以内出荷
タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
トイレ用換気扇 家庭用上部取付三菱電機6日以内出荷
仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
トイレ用換気扇 家庭用中間取付三菱電機8日以内出荷
仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ抜け止め金具付(スプリング式)雨水侵入低減構造防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ100mm温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ100mmBL認定番号:BLVU010409温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ヌードペンダントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥2,528~¥2,298~