空調・電設資材/電気材料 :「天井埋め込み型照明器具」の検索結果
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
定格電圧(V)AC100~242
質量(kg)器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
保証期間5年
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(白色仕上)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。