AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
スポットライト AKシリーズ上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現しますライティングダクト専用器具専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプマルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ三菱電機4日以内出荷から31日以内出荷
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様三菱電機31日以内出荷
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器仕様重耐塩仕様材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)光源色昼白色アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)耐風速(m/s)60耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付演色指数(Ra)73調光の可否不可電源ユニット内蔵
スポットライト三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ
質量(kg)0.5色ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
LED電球タイプ スパイクスポット三菱電機4日以内出荷
防雨形電源コード5m付属使用可能温度範囲:5~35℃差込式施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°
一体形 スポットライト三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵ブラケットタイプ防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明壁面取付専用電圧(V)AC100定格固定出力色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)530LED寿命(時間)40000クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
LED電球タイプ 屋内用スポットライト三菱電機92日以内出荷
ライティングダクトプラグ付
質量(kg)0.5材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°
スポットライト クラス200三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明電源ユニット内蔵自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90光源色ショップホワイト材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)95器具相当HID35形器具相当
スポットライト クラス300-250三菱電機翌々日出荷から29日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明電源ユニット内蔵自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3光源色ショップホワイトクラス300-250器具相当HID70形器具相当色ホワイト演色指数(Ra)95質量(kg)1.1材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(レンズ)アクリルユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上首振角度(°)90角度(°)水平回転:360電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000
スポットライト クラス150三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明電源ユニット内蔵ライティングダクト用100V食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)0.9色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150器具相当HID35形器具相当
スポットライト クラス250-200三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明電源ユニット内蔵ライティングダクト用100V本体のスイッチ切替で出力が変わります食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)1.1色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス250-200器具相当HID35形器具相当ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
スポットライト クラス150三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形
スポットライト クラス200三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)20.3角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)85器具相当HID35形
スポットライト クラス300三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)24.9角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス300演色指数(Ra)85器具相当HID70形
スポットライト クラス400-350三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)1.1色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス400-350演色指数(Ra)85器具相当HID70形ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3