空調・電設資材/電気材料 :「拡散アクリル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状トラフタイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)2.7 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP65(ライトユニットのみ) 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・重耐塩形
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP23。口出し線付
用途軒下用 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形 材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散) 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白 質量(kg)2.6 取付壁面専用 LED一体形 定格電圧(V)AC100~242 材質(ケース)鋼板 材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3) 色温度(K)3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170
1組
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用 形状LED一体形 カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白 質量(kg)2.6 取付壁面直付形 種類3回路/調光タイプ(常夜灯付) 使用温度範囲(℃)5~35 定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応 定格電圧(V)100 フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3) 本体鋼板 定格消費電力(W)39.3 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170 終端板プラスチック白色仕上
1台
47,980 税込52,778
29日以内出荷

大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイカスト タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 定格寿命(時間)40000 クラス700 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 プラスチック 白色 器具相当HID100形 反射板プラスチック 白色仕上 ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三菱電機一般形ダウンライト
エコ商品
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可 タイプ白色コーン 種類SB形高気密断熱施工用 使用温度範囲(℃)-5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト ランプの種類LED 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上) 傾斜天井取付角度(°)55 反射板プラスチック(白色) ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途病院・福祉施設用 演色指数(Ra)85 材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用) 質量(kg)2.6 使用可能温度範囲5~35℃ LED寿命(時間)40000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散) 質量(kg)1.3 タイプ防雨・防湿形(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)200V時:18.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2480 ライトユニット40(形)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷