浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ三菱電機4日以内出荷
暖房・涼風(※「送風モード」による涼風になります。)暖房:PTCセラミックヒーター搭載循環ファンによる涼風効果(夏期)上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付運転表示パネル採用低騒音設計最大12時間「入」・「切」タイマー
付属品リモコンホルダー、ワイヤレスリモコン、落下防止チェーン(リモコン用)材質(循環ファン)プラスチック、(本体カバー・パネル)プラスチック形式PTCセラミックヒーター定格単相交流/200V/50/60Hzヒーター容量(kW)2.2
台所用換気扇 25cm フィルターコンパック三菱電機4日以内出荷
羽根の取外しがワンタッチで可能油捕集の大容量化で安心・快適安全性・メンテナンス性に配慮交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)使用済みフィルター簡易着脱可能フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.8フィルターフィルター付騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)風量672/672(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
台所用換気扇 25cm クリーンコンパック三菱電機4日以内出荷
お掃除ラクラク&とっても省エネ!羽根の取外しがワンタッチで可能油捕集の大容量化で安心・快適安全性・メンテナンス性に配慮交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.7フィルターフィルターレス騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz)風量900/900(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
天井埋込形換気扇三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ三菱電機5日以内出荷
質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形三菱電機4日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ三菱電機9日以内出荷
質量(kg)1.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3