空調・電設資材/電気材料 :「換気扇 天井」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100
材質プラスチック製
質量(kg)0.45
通過風量(m3/h)27
天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用
材質グリル:プラスチック(インテリア格子)
接続速結端子
適合場所居間、事務所、店舗
電源電圧(V)100
材質(ボディ)金属
ファンプラスチック(シロッコファン)
接続パイプ(Φmm)150
用途浴室・トイレ・洗面所用
仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130
質量(kg)1.6
タイプ24時間換気機能付タイプ
種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
電圧(V)100
電源単相
羽根(Φmm)115
適合場所浴室・トイレ・洗面所用
周波数50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
埋め込み寸法(mm)205
入数1台
騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
質量(kg)1.9
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)90/95
羽根径(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)0
質量(kg)6
電圧(V)100
電源単相
質量(kg)1.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
羽根径(Φmm)85
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
羽根径(Φmm)140
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)3.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125
羽根径(Φmm)140
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
質量(kg)1.2
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223
羽根径(Φmm)100
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(OA)100.0
羽根径(Φmm)115
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16
ダクト径(Φmm)EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165
羽根径(Φmm)180
質量(kg)5.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6
ダクト径(Φmm)EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19
風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
風量(m3/h)(50/60Hz)175/170
羽根径(Φmm)140
タイプ強制排気・自然給気タイプ
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック
質量(kg)1.6
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65
羽根径(Φmm)115
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。
密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)1.4
タイプ強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。