空調・電設資材/電気材料 :「換気扇フィルター黒」の検索結果
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)155×155
色調黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用
仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相
付属品天吊金具
材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック
色ブラック
タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ
電圧(V)100
電源速結端子接続
風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換
シャッター電気式シャッタータイプ
埋め込み寸法(mm)395角
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
デザインフラットインテリアパネル
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
住宅用ロスナイ 寒冷地仕様
仕様●使用畳数目安:18畳(29.7m2)●換気:24時間換気●調節機能上下:給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)●調節機能左右:給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)●電源(Φ):単相
付属品給排気パイプ(全長340mm)
色ブラック
タイプロスナイ換気タイプ
取付方式壁掛2パイプ取付タイプ
電圧(V)100
スイッチ引きひもタイプ
機能寒冷地仕様、透湿膜製全熱交換器、電源コード右出し可能、スライドシャッター搭載
適合地域省エネ基準2地域以南(極寒冷地ではご使用できません)
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
搭載品花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター、スライドシャッター(手動式)搭載(本体背面)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載
1台
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。