ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)30
タイプ誘導音+点滅用(25回路用)
電源(V)100
消費電力(W)15
定格周波数(Hz)50/60
定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A
使用電池20NR-CU-S(1個)
入力電流(A)0.26
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
種別LEDライトユニット形 Myシリーズ
取付直付形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形
消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)
出力仕様(非常時/LED)高出力
入数1台
点灯時間(非常時)30分
耐震性(クラス)S2
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.5
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)50/60
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
取付天井埋込形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)
本体鋼板・亜鉛メッキ仕上
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
埋込穴(Φmm)295×105
耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
取付天井埋込形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)
本体鋼板・亜鉛メッキ仕上
周波数50Hz/60Hz
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
埋込穴(Φmm)200×105
耐震性Aクラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8
電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)
材質(カバー)鋼板 白色仕上
埋め込み寸法(mm)295×105
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01
LED光源(mcd)LE20404S3W-B
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
部品名称示板別梱包
板厚(mm)0.6(本体)
仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
点灯時間非常時:一般形(20分間)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.8
質量(kg)6.1
取付天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類誘導音付点滅形誘導灯
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.7
表示両面灯
構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚
型式認可番号1AM221-3512
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
LEDLE20504S3W-A×2
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
誘導音付
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付壁埋込形
種類(表示板)片面
定格電圧(V)100
材質(本体)プラスチック 白色
耐震性A
光源寿命60000時間
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用
定格電圧(V)100
材質(本体)鋼板 白色仕上
耐震性A
光源寿命60000時間
材質(カバー)鋼板 白色仕上
厚さ鋼板(本体):0.8
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所
質量(kg)3.2
取付壁埋込形
材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上
種類(表示板)片面
等級B級(BL形)20B形
消費電力(W)1.9
定格一般形
定格電圧(V)100
厚さ鋼板(本体):0.8
清浄度推奨:クラス6
電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA
材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE20404S3W-B
入力電流(A)0.06
点灯時間(非常時)20分
耐震性A
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付天井埋込形
定格電圧(V)100
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
耐震性A
光源寿命60000時間
材質(カバー)鋼板 白色仕上
厚さ鋼板(本体):0.6
取付壁直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形/クリーンルーム用
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
取付天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
質量(kg)3.2
取付壁埋込形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6
種類クリーンルーム用 誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠)
本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.9
表示片面
周波数50Hz/60Hz
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20404S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.046
関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03
認定番号1AM111-3373
枠鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)
耐震性Aクラス
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60
適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W
厚さ(mm)本体鋼板:0.8
質量(kg)8
取付壁・天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色塗装
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
等級A級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)11
表示片面灯
光源LED:LE40020S3W-A
構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚
電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
認定番号型式:1AK121-3457
リモコンRZB03(別売)
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
1パック(18本)
¥2,698
税込¥2,968
15日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)11
タイプ誘導音+点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)13
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
使用電池FK783(2個)
入力電流(A)0.3
1台
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
質量(kg)2.7
取付天井直付・壁面横付兼用
タイプ60分間定格形
種類人感センサON/OFFタイプ
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
大きさ20形
使用電池7H30DB(Ni-MH)
電池内蔵形
ランプの種類LED
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
人感センサー付
1台
¥77,980
税込¥85,778
29日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.5
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥48,980
税込¥53,878
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.7
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.6
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.8
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
¥88,980
税込¥97,878
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BH形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BH形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.5
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BH形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.7
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。