空調・電設資材/電気材料 :「節電器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.3 取付直付形 種類中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ40形 ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 質量(kg)1.2 取付直付形 タイプ40形 種類中天井用/笠付タイプ 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,798 税込10,778
31日以内出荷

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。不在時の消灯により、大幅な節電を実現します。
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:119°、B:110° 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング