空調・電設資材/電気材料 :「複数タイマー」の検索結果
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。スケジュール機能付。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)
質量(kg)0.7
材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上
消費電力(W)2
定格電圧(V)100~200
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
1台
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。