シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。6畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)29.4
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)3440
調光の可否可
適用畳数6畳用
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。8畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)33.3
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.1
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)3900
調光の可否可
適用畳数8畳用
調色の可否可
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。12畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)45.1
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.9
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)5275
調光の可否可
適用畳数12畳用
調色の可否可
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)100~200
消費電力(W)46.8
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
色温度(K)5000~3000
光源色昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
光束(Lm)6300
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)85
ライトユニット色温度可変
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色温白色(3500K)
定格光束(Lm)4480
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色電球色(3000K)
定格光束(Lm)4390
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
定格光束(Lm)4480
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K)
定格光束(Lm)4800
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K)
定格光束(Lm)4800
1台
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色電球色(3000K)
定格光束(Lm)4390
1台
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色温白色(3500K)
定格光束(Lm)4480
1台
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
定格光束(Lm)4480
1台
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
電流(A)200V時:0.173
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
色温度(K)5000~3000
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
調光率(%)5~100(信号制御
1組
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能
適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。10畳用。昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)42.3
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8
光色昼白色
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)4645
調光の可否可
適用畳数10畳用
調色の可否不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。8畳用。昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)35.1
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6
光色昼白色
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)3850
調光の可否可
適用畳数8畳用
調色の可否不可
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなどを明るく演出
種別ベースダウンライト
質量(kg)0.3
色白色
種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)7.5(200V時)
色温度(K)4000
使用可能温度範囲5~35℃
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1010
配光角度(°)86
入数1台
光色白色
明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック
調色の可否×
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト
色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック
調色の可否×
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
質量(kg)0.06
定格入力電圧(V)通信:±24
機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
ボタン数操作ボタン:4
定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
質量(kg)0.3
センサーなし
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下
検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)
使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
調光方式ワイヤレスリモコンによる
調光率(%)5~100、0(消灯)
消費電力(W)6
質量(kg)0.3
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下
検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)
使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)
調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)
調光率(%)5~100、0(消灯)
定格電圧(V)AC100~242
直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。