空調・電設資材/電気材料 :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用 タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)28.7 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 クラス350 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 器具相当HID70形 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック白色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック白色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

三菱電機OAルーバ
落下防止金具付
質量(kg)2.3 タイプVタイプ/40W用 材質(枠)鋼板 白色仕上 材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上 遮光(°)横方向30、縦方向30
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)27.9 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 入数1セット 明るさクラス350 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 仕様深枠 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途屋内用 仕様深枠 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)27.7 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 入数1セット 明るさクラス350 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 仕様深枠 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)7.5 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96 入数1台 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)55 定格光束(Lm)720 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~35 定格段調光機能付調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 周波数50Hz/60Hz 光源寿命40000時間 配光角度(°)20/中角 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)55 材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85% 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)AC100~242 周波数50Hz/60Hz 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)107.5(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20500 アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 配光タイプ中角 調光範囲段調光機能付(:75% 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 鏡面仕上げ
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.2 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト [枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否× ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック 調色の可否×
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
29日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機反射板・枠
タイプ軒下用 埋込穴(Φmm)400 反射板アルミ鏡面仕上 枠・カバー鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
1台
18,980 税込20,878
90日以内出荷

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.8 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)84.7(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
60,980 税込67,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.7 タイプMILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃)5~35 定格無線調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 周波数50Hz/60Hz 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ 質量(kg)4.7 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート拡散 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
94,980 税込104,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)