空調・電設資材/電気材料 :「黒板灯」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41100 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4930 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1250 幅(mm)120 高さ(mm)110 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3000 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
23,980 税込26,378
4日以内出荷

三菱電機吊具
Myシリーズ。吊下補助金具付
用途黒板灯用 仕様口出線(電源線)2本付 質量(kg)2 耐荷重(kg)7 大きさ40形 材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(パイプ)鋼管 白色仕上
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用 取付埋込形 穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25) ユニット形状集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 電源ユニット内蔵
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です
セット内容器具本体:EL-LHN41100、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) タイプ直付形 学校用 黒板灯、集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)200V時:55 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):172.3 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9480 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Myシリーズ。器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
用途学校用 質量(kg)2.3 取付直付形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ黒板灯 大きさ40形
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

Myシリーズ
用途学校用 質量(kg)6.2 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ黒板灯 大きさ40形
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:220×1235 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)6.2 色温度(K)5000 製品形状学校用 黒板灯 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.3 色温度(K)5000 製品形状学校用 黒板灯 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング