防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2.4
電圧(V)100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)164×124
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
定格電圧(V)AC100~254
種別耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形)
保護等級IP65
保証期間5年
定格固定出力・段調光機能付
光色昼白色
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)75
耐衝撃30G
耐振動2.4G
グリーン購入法適合
L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
定格光束(Lm)4480
1台
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
定格光束(Lm)4480
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K)
定格光束(Lm)4800
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色温白色(3500K)
定格光束(Lm)4480
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K)
定格光束(Lm)4800
1台
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)30.2
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3(100V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色電球色(3000K)
定格光束(Lm)4390
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
タイプ黒枠タイプ
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
使用電池2H15DD(Ni-MH)
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-013
枠鋼板(黒色塗装)
耐震性S2
Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
パネルアクリル乳白
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)
光束(Lm)9050
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LHB41000A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)
光束(Lm)9050
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2
電圧(V)100/200/242
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)160×115
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
こだわり機能搭載ハイグレードモデル。業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現。特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
用途ランニングコストを抑えたい工場・倉庫に
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板(シルバー)
機能段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角125°
IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合。耐風速60m/s
用途工場・倉庫用(産業用)
定格電圧(V)100~240
使用可能温度範囲-20~40℃
光源寿命60000時間
電源ユニット内蔵
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
レンズプラスチック 透明
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
種別LEDライトユニット形 Myシリーズ
取付直付形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形
消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)
出力仕様(非常時/LED)高出力
入数1台
点灯時間(非常時)30分
耐震性(クラス)S2
高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル
体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明
取付直付専用
材質(本体)アルミニウム
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
機能光源寿命お知らせ機能搭載
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30まで
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
定格電圧(V)AC100~242
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
沿岸から200m以内の重塩害地域にも
優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
材質(本体)アルミ
タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
アームステンレス シルバー色塗装
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用
取付直付専用
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
下面カバーポリカーボネート透明
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様下面開放タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。