空調・電設資材/電気材料 :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷


不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80 アズワン品番67-8181-50
1個
859 税込945
8日以内出荷

長さ(mm)636 幅(mm)250 高さ(mm)51 定格電圧(V)AC100~242 器具・セットセット品 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX1101 質量(kg)0.9 LED光源(mcd)LE13402S3W-B
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

下面開放タイプ 220幅 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHB42201+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別埋込形 長さ(mm)1254 幅(mm)250 質量(kg)3.3 高さ(mm)51 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
29,980 税込32,978
31日以内出荷

取付壁直付形 等級C級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.4 表示片面 光源寿命60000時間
1台
44,980 税込49,478
17日以内出荷

取付壁直付形 等級C級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.4 表示片面 光源寿命60000時間
1台
39,980 税込43,978
17日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)200×105 耐震性Aクラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)0.9 取付壁埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)197×150 耐震性Aクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井直付形 等級C級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.4 表示片面 光源寿命60000時間
1台
44,980 税込49,478
17日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W カバープラスチック・透明 質量(kg)1.6 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.3 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.033 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AS111-3489 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:220×618 取付埋込形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)2.3(器具本体のみ) 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 取付け方法埋込形 埋込穴(Φmm)220×1235 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

取付天井直付形 等級C級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.9 表示両面 光源寿命60000時間
1台
54,980 税込60,478
17日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付天井直付・吊下兼用形 等級C級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.4 表示片面 光源寿命60000時間
1台
38,980 税込42,878
17日以内出荷

取付天井直付・吊下兼用形 等級C級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.9 表示両面 光源寿命60000時間
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷


適合部品:連結金具REB69 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 光色色温度可変 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)184.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W カバープラスチック・透明 質量(kg)1.4 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.8 表示両面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.044 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 認定番号1AS221-3484 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷


URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHB42201 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時) 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)器具:4、ランプ:0.3 材質(本体)鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 保証期間5年 光源色昼白色 LED寿命(時間)約40000 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.3 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)16.4(200V時) 本体質量(kg)2.3 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質シリコーンゴム 質量(g)1 入数(個)2
1個(2個)
499 税込549
当日出荷

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)