空調・電設資材/電気材料 :「c型 はさみ金物」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
質量(kg)0.13 取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品) 精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃) 表示液晶表示(青:ON、灰:OFF) 定格入力電圧(V)+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性) 使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用周囲温度(℃)0~40 操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」 設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」 入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式) ボタン数最大48個(8個×6ページ) バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります) 定格入力電流(mA)60 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷