空調・電設資材/電気材料 :「配線用 配管」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷


施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

未来工業半割VE管
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業ミラダクト
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m)2 設置場所屋内外
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄 適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。 (70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等) 底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイルカーペット裏の溝カバーパネル(鋼板)を外した場合の配線ピットのカバーに使用します。
材質PVC製 全長(m)1
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製 全長(m)2
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
769 税込846
翌々日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止のシール付です。
仕様波付CD管用
1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MMH-SS1030 ムシハイレンジャーS(シートタイプ) 未来工業 動画あり
基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。 管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。 ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。
寸法(cm)30×10
1パック
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
仕様釘付
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト 材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング