空調・電設資材/電気材料 :「電線管キャップ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220315
バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
●PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類PF管用
色ベージュ
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
色ミルキーホワイト
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
呼び3.5×25
付属品固定用ビス2本付
色チョコレート
VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類CD管用
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ミルキーホワイト
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
情報サヤ管へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。
取り付けワンタッチ。 はめ込むだけでOKです。
探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カクフレキ内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。