ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用未来工業翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
エンドカバー(コンパクトタイプ)(PF管用)未来工業翌々日出荷
種類スクリュー釘付寸法H(mm)46寸法L1(mm)120寸法B(mm)63.3寸法L2(mm)106寸法b(mm)47.4適合管CD単層波付管14コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
仮枠ブッシング未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3