方式バイメタルリレー方式
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
方式電子式(半導体スイッチ式)
照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
方式バイメタルリレー方式
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)49
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)68.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)35.4
入力電圧(V)AC100~240
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.3
入力電圧(V)AC100~240
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
色(本体)メタリックシルバー
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)68.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)80
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
色(本体)メタリックシルバー
光束(Lm)8500
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。
付属品落下防止ワイヤー
材質接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)8
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)(200V)20.8
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)3340
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
用途屋内・屋外用
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
定格光束(Lm)1590
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+40
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)7.1
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。