絞り込み
ブランド
- クラベ
- モノタロウ(120)
- DAIKO(大光電機)(930)
- ELPA(1,273)
- ENDO(遠藤照明)(984)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- Panasonic(パナソニック)(17,231)
- PANDUIT(パンドウイット)(999)
- イチネンTASCO(1,327)
- エスコ(2,062)
- オーム電機(1,429)
- カナフジ電工(747)
- コイズミ照明(1,342)
- ネグロス電工(2,161)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(666)
- 三桂製作所(886)
- 三菱電機(10,484)
- 岩崎電気(1,133)
- 東芝ライテック(1,650)
- 神保電器(1,208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ガラスチューブ
クラベ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10本)当日出荷から32日以内出荷可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
耐熱ガラスチューブ 4mm
クラベ¥279税込¥3071本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 ガラス繊維を編みこんだ耐熱性に優れた絶縁チューブです。色白長さ(m)1規格Φ4mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 1mm
クラベ¥129税込¥1421本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ1mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 2mm
クラベ¥169税込¥1861本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ2mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 3mm
クラベ¥229税込¥2521本3日以内出荷エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ3mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応


















![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)