6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70色羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4色羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65色羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
シーリングファン東京メタル6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8色【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
シーリングファン TKM-42シリーズ東京メタル7日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
シーリングファン東京メタル8日以内出荷
シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。
引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。
風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。
羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6消費電力(W)35風量調整強・中・弱・OFF回転方向【ファン】正・逆タイプ【羽根】表裏リバーシブル直径(Φmm)1060高さ(mm)314電源(V)AC100
シーリングファン東京メタル(1件のレビュー)8日以内出荷
消費電力(W)35仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57色羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン東京メタル8日以内出荷
消費電力(W)35仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57色羽/白、薄茶(リバーシブル)直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン東京メタル8日以内出荷
口金E26高さ(mm)355セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否否
シーリングファン東京メタル4日以内出荷から8日以内出荷
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)395スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ130調光の可否否適用畳数6畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン東京メタル8日以内出荷
口金E26質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)355スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFFセード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否否
シーリングファン リモコン式東京メタル当日出荷から10日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式東京メタル8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト適合電球60W E26 まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売東京メタル8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き東京メタル8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き東京メタル8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付東京メタル8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付東京メタル8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3