絞り込み
ブランド
- リーベックス
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,934)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

1回だけ入切デジタルプログラマー
リーベックス(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
光センサー付 タイマーコンセント
リーベックス(18件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)最大設定時間8時間コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
節電エコタイマー
リーベックス(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)最小設定時間1秒タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月
カクピカ
リーベックス¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ材質ABS樹脂質量(g)360(電池含まず)消費電力(W)2、4電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71電池寿命約11カ月設置場所屋内外兼用明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)点灯時間15秒間/90秒間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート
リーベックス¥749税込¥8241セット(3パック×2枚)ほか4日以内出荷SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート
リーベックス¥4,598税込¥5,0581セット(2枚×10パック)ほか当日出荷から5日以内出荷SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。粘着剤アクリル系材質(フィルム)ポリエステル