絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • モノタロウ(99)
  • Panasonic(パナソニック)(1,691)
  • イチネンTASCO(500)
  • PANDUIT(パンドウイット)(464)
  • ネグロス電工(457)
  • ELPA(441)
  • エスコ(318)
  • TRUSCO(312)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(236)
  • 神保電器(235)
  • 三菱電機(228)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(216)
  • オーム電機(207)
  • 因幡電工(188)
  • ニチフ(165)
  • 東芝ライテック(155)
  • タカチ電機工業(151)
  • ハタヤリミテッド(143)
  • JAPPY(112)
  • 日動工業(98)
価格
価格で絞り込む
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス1回だけ入切デジタルプログラマーリーベックス(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
光センサー付 タイマーコンセント リーベックス光センサー付 タイマーコンセントリーベックス(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に最大設定時間8時間仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
節電エコタイマー リーベックス節電エコタイマーリーベックス(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月