空調・電設資材/電気材料 :「回転」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro のタイプ 回転ピン ソケットコネクタ圧着用工具です。使いやすいロケータ付き特長と利点圧着用に 入れ子にします。 、 、 10 mm のコンタクト。仕様長さ: 256mm 幅: 40 mm 高さ: 80 mm 重量: 571 ワイヤサイズ: ~ 10mm 圧着ネスト寸法 mm/ mm2 4 mm /6 mm /10 mm コネクタ:ターンド 機械加工コンタクト 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 12 → 8AWGワイヤ寸法mm2 = 4 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 256 mm
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード併用可能製品:ケーブルストリッパ標準ケーブルストリッパ. 丸型ケーブルの外部絶縁をすばやく効率的に剥がすためのケーブルストリッパ ばねで留められたグリッピングアームとブレードから構成、切込み深さを3 mmまでの調整可能 シンプルなグリップと回転アクションによりケーブルの被覆をクリーンに切除 サイドボタンを押せば、ブレードを90°まで回転させることができます。絶縁体を簡単に剥がせるように、工具は適切な位置でケーブルを縦方向に切開 ケーブル周りでの工具の回転を容易にするために、グリッピングアームに取り付けられたV字型プラスチックジョー ストリッピング範囲4.5-26 mm径 交換用ブレードを購入可能(RS < 667-3430&#x27;) 667-3430/、生産終了の547-442の場合は< 469-7046&#x27;) 469-7046 アクセサリタイプ交換用ブレード 併用可能製品ケーブルストリッパ
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド材質:304 ステンレス鋼幅:75 mm高さ:75mm寸法:75 x 75mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)75 寸法(mm)75 x 75 高さ(mm)75 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプ90° ベンドフロントリッド
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)50 寸法(mm)50 x 50 高さ(mm)50 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプ90° ベンドフロントリッド
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:T ジャンクション前ふた材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL同径ティー / 前蓋. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)50 寸法(mm)50 x 50 高さ(mm)50 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプT ジャンクション前ふた
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷



材質304 ステンレス鋼 幅(mm)75 高さ(mm)75 寸法(mm)75 x 75 シリーズStainless Steel 規格UL
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド アウトサイドリッド材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / 外側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)50 寸法(mm)50 x 50 高さ(mm)50 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプ90° ベンド アウトサイドリッド
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷