商品豆知識
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:ケーブル長:4m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.3mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:4m●ケーブル外径:7.3mm●色:ブラック●製品長さ:4018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm●製品質量:287g
ケーブル長(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:ケーブル長:5m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:8.5mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:5m●ケーブル外径:8.5mm●製品質量:358g●製品長さ:5018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的。高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル
用途スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション。スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:30cm/イーサネット対応HDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:サントプレン●ケーブル長:300mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:318mm●製品質量:40g●製品高さ:11g
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
1x HDMI オス コネクター。1x DVI-D オス コネクター。ストレインリリーフ機能付き成形コネクター。高品質構造
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応 。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続 。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1.5m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:1.5m●製品高さ:11mm●製品質量:105g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
高帯域幅の非圧縮ビデオ、およびマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルで伝送。簡単設置
用途HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続。HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:5m●製品高さ:16mm●製品幅:40mm●製品長さ:5m●製品質量:332g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:2m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品高さ:11mm●製品幅:19mm●製品長さ:2018mm●製品質量:128g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:ケーブル長:7m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:9mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:7m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7018mm●製品幅:21mm●製品質量:502g●製品高さ:11mm
ケーブル長(m)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)3
材質(シース)PVC
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプDisplayPort
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)1.8
材質(シース)PVC
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプDisplayPort
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)0.5
材質(シース)PVC
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプDisplayPort
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)3
材質(シース)PVC
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプDisplayPort
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル。高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合。応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:VGA●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●ストランド径:28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)1.8
材質(シース)PVC
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプDisplayPort
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)2
材質(シース)PVC
シース色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプDisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンにも対応。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ホワイト●材質:サントプレン - 熱可塑エラストマー(TPE)●ケーブル長:1.8m●ケーブル外径:6mm●製品長さ:1.8m●製品幅:20mm●製品高さ:13mm●製品質量:0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。